Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Carga estática máxima28,090.0
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- EstiloExtremo de varilla macho simple
- Dirección de roscaMano derecha