Motion
35398544

Made in USA
35398544

1" ID, 2-3/4" Máx OD, 107,182 Lb Máx Tapa estática, Extremo de varilla esférica macho simple, 1-1/4 - 12 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684007
No. Fabricante 35398544
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398544

1" ID, 2-3/4" Máx OD, 107,182 Lb Máx Tapa estática, Extremo de varilla esférica macho simple, 1-1/4 - 12 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684007
No. Fabricante 35398544
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    107,182.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1-1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo de varilla macho simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398544 35398544 1" 1-1/4-12 RH MACHO ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"