Motion
35398585

Made in USA
35398585

3/8" ID, 1" Máx OD, 9,550 Lb Máx Tapa estática, Extremo de varilla esférica macho con poste, 3/8-24 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684011
No. Fabricante 35398585
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398585

3/8" ID, 1" Máx OD, 9,550 Lb Máx Tapa estática, Extremo de varilla esférica macho con poste, 3/8-24 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684011
No. Fabricante 35398585
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Carga estática máxima
    9,550.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estilo
    Extremo macho de la varilla con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398585 35398585 3/8 SUITE MACHO CON TACHUELAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo