Motion
35398668

Made in USA
35398668

1/4" ID, 3/4" Máx OD, 6,195 Lb Máx Tapa estática, Extremo de varilla esférica hembra simple, 1/4-28 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684017
No. Fabricante 35398668
Precio43.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398668

1/4" ID, 3/4" Máx OD, 6,195 Lb Máx Tapa estática, Extremo de varilla esférica hembra simple, 1/4-28 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684017
No. Fabricante 35398668

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Carga estática máxima
    6,195.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra simple
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398668 35398668 1/4 ACERO HEMBRA RH PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"