Motion
35398791

Made in USA
35398791

D.I. 7/16", D.E. máx. 1-1/8", Tapa estática máx. 10,290 Lb, Extremo de varilla esférica hembra con pasador, 7/16-20 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684029
No. Fabricante 35398791
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35398791

D.I. 7/16", D.E. máx. 1-1/8", Tapa estática máx. 10,290 Lb, Extremo de varilla esférica hembra con pasador, 7/16-20 RH, Acero de aleación con canalización de acero
Artículo MI #11684029
No. Fabricante 35398791
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Carga estática máxima
    10,290.0
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estilo
    Extremo de varilla hembra con poste
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
35398791 35398791 7/16 HEMBRA DERECHA CON TACHUELO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"