Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Carga estática máxima15,340.0
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaMujer
- EstiloExtremo de varilla hembra con poste
- Dirección de roscaMano derecha