Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Carga estática máxima4,534.0
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- EstiloExtremo de varilla macho simple
- Dirección de roscaMano derecha