Motion
35437433

Made in USA
35437433

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.2812 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11684132
No. Fabricante 35437433
Precio25.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35437433

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.2812 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11684132
No. Fabricante 35437433

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    R6A
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Descripción
    35437433 35437433 3/8 X 7/8 X 9/32, acero inoxidable B
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Descripción larga
    El 35437433 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 0.3750 in, diámetro recto, diámetro exterior de 0.8750 in y ancho de 0.2812 in, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    35437433
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Raza de plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
35437433 35437433 3/8 X 7/8 X 9/32, acero inoxidable B
  • Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo