Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción35437987 35437987 5/8 X1-3/8 X7/16, acero inoxidable R
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl 35437987 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.6250 in, diámetro exterior de 1.3750 in y ancho de 0.4375 in, ideal para maquinaria grande.
- Número de catálogo del fabricante35437987
- RPM Máx.1069 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial207 lbf
- Capacidad de carga estática radial138 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRectificado de precisión
Descripción general
Descripción del fabricante
35437987 35437987 5/8 X1-3/8 X7/16, acero inoxidable R
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.