Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.8700 pulg.
- Ancho general0.9300 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Tipo de orificioHexagonal
- Número de filas1
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
35438100 35438100 7/16HX, 1.87", acero inoxidable, acero inoxidable
- Los cojinetes de diámetro hexagonal están diseñados para acoplarse con un eje hexagonal
- Los cojinetes de bolas radiales sin brida tienen un diámetro externo cilíndrico para montar en carcasas con orificio recto.