Motion
35443167

Made in USA
35443167

Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, material de polietileno
Artículo MI #11684206
No. Fabricante 35443167
Precio16.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35443167

Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, material de polietileno
Artículo MI #11684206
No. Fabricante 35443167

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/16 pulg.
  • Diámetro interior
    7/8 pulg.
  • Longitud
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior general
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Polietileno
  • Material
    Polietileno
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo
    Cojinetes de manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
35443167 35443167 7/8 X 1-1/4 X 1 UHMW S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"