Motion
35443183

Made in USA
35443183

7/8" interior x 1-1/4" exterior diámetro, Cojinete de manguito de polietileno, 1-1/2" exterior diámetro bridado, 3/16" grosor bridado, 1-1/2" OAL
Artículo MI #11684208
No. Fabricante 35443183
Precio17.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35443183

7/8" interior x 1-1/4" exterior diámetro, Cojinete de manguito de polietileno, 1-1/2" exterior diámetro bridado, 3/16" grosor bridado, 1-1/2" OAL
Artículo MI #11684208
No. Fabricante 35443183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/16 pulg.
  • Diámetro interior
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material
    Polietileno
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo
    Cojinetes de manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
35443183 35443183 7/8 X 1-1/4 X 1-1/2 UH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"