Motion
35443241

Made in USA
35443241

1/4" interior x 1/2" exterior diámetro, Cojinete de manguito de polietileno, 5/8" exterior diámetro bridado, 3/32" grosor bridado, 3/4" OAL
Artículo MI #11684214
No. Fabricante 35443241
Precio16.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35443241

1/4" interior x 1/2" exterior diámetro, Cojinete de manguito de polietileno, 5/8" exterior diámetro bridado, 3/32" grosor bridado, 3/4" OAL
Artículo MI #11684214
No. Fabricante 35443241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    5/8 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/32 pulg.
  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Polietileno
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo
    Cojinetes de manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
35443241 35443241 1/4 X 1/2 X 3/4 UHMW F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo