Motion
35443266

Made in USA
35443266

3/8" Interior x 5/8" Exterior Diam, Cojinete de manguito de polietileno, 7/8" Brida Exterior Diam, 3/32" Espesor de la brida, 1" OAL
Artículo MI #11684216
No. Fabricante 35443266
Precio57.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35443266

3/8" Interior x 5/8" Exterior Diam, Cojinete de manguito de polietileno, 7/8" Brida Exterior Diam, 3/32" Espesor de la brida, 1" OAL
Artículo MI #11684216
No. Fabricante 35443266

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    7/8 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/32 pulg.
  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Polietileno
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo
    Cojinetes de manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
35443266 35443266 3/8 X 5/8 X 1 UHMW FLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo