Motion
35443290

Made in USA
35443290

1/2" Interior x 7/8" Exterior Diam, Cojinete de manguito de polietileno, 1-1/8" Brida Exterior Diam, 1/8" Espesor de la brida, 1" OAL
Artículo MI #11684219
No. Fabricante 35443290
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35443290

1/2" Interior x 7/8" Exterior Diam, Cojinete de manguito de polietileno, 1-1/8" Brida Exterior Diam, 1/8" Espesor de la brida, 1" OAL
Artículo MI #11684219
No. Fabricante 35443290
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    1-1/8 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/8 pulg.
  • Diámetro interior
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    Polietileno
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo
    Cojinetes de manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
35443290 35443290 1/2 X 7/8 X 1 UHMW FLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo