Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes136:1
- Diámetro del eje5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de condición de servicioDeber intermitente
- Abreviatura de la cajaABIERTO
- Tipo de envolventeABIERTO
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Par de carga completa30 pulg./lb
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida25.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- EstiloCM
Descripción general
Descripción del fabricante
36689875 36689875 25 RPM 30 IN LB 1.25 C
- Caja de engranajes de zinc fundido a presión, engrasada de por vida
- Engranaje de entrada fenólico, todos los demás aceros
- Eje de salida endurecido de la caja apoyado en un cojinete de agujas para una carga lateral alta y más par de salida
- Diámetro del eje 5/16 pulg., 1 pulg. de largo
- Tensión de entrada de 115 VCA, 60 Hz
- Motores reversibles enviados con condensadores divididos permanentes
- Todos los UL, CSA y TUV reconocidos excepto el estilo reversible CM, que es solo UL y CSA.