Motion
36689966

Made in USA
36689966

Motorreductor de CA - 1700:1 Relación, 115 V, monofásico, ABIERTO, Montaje frontal / pie
Artículo MI #11684253
No. Fabricante 36689966
Precio161.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36689966

Motorreductor de CA - 1700:1 Relación, 115 V, monofásico, ABIERTO, Montaje frontal / pie
Artículo MI #11684253
No. Fabricante 36689966

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio161.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    1700:1
  • Diámetro del eje
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Deber intermitente
  • Abreviatura de la caja
    ABIERTO
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Par de carga completa
    200 pulg./lb
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    2.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estilo
    ESP

Descripción general

Descripción del fabricante
36689966 36689966 2 RPM 200 IN LB 1.00 E
  • Caja de engranajes de zinc fundido a presión, engrasada de por vida
  • Engranaje de entrada fenólico, todos los demás aceros
  • Eje de salida endurecido de la caja apoyado en un cojinete de agujas para una carga lateral alta y más par de salida
  • Diámetro del eje 5/16 pulg., 1 pulg. de largo
  • Tensión de entrada de 115 VCA, 60 Hz
  • Motores reversibles enviados con condensadores divididos permanentes
  • Todos los UL, CSA y TUV reconocidos excepto el estilo reversible CM, que es solo UL y CSA.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good