Motion
36914562

Made in USA
36914562

3/4" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 690 psi máx., 0.724" ID x 1.05" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684281
No. Fabricante 36914562
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36914562

3/4" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 690 psi máx., 0.724" ID x 1.05" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684281
No. Fabricante 36914562
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7240 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0500 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Presión máxima de trabajo
    690 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
36914562 36914562 3/4" X 5' CPVC SCH80 P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo