Motion
36914604

Made in USA
36914604

2" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 400 psi máx., 1.913" ID x 2-3/8" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684285
No. Fabricante 36914604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36914604

2" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 400 psi máx., 1.913" ID x 2-3/8" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684285
No. Fabricante 36914604
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.9130 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Presión máxima de trabajo
    400 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
36914604 36914604 2" X 5' CPVC SCH80 PIP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo