Motion
36914612

Made in USA
36914612

2-1/2" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 420 psi máx., 2.289" ID x 2-7/8" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684286
No. Fabricante 36914612
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36914612

2-1/2" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 420 psi máx., 2.289" ID x 2-7/8" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684286
No. Fabricante 36914612
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.2890 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Presión máxima de trabajo
    420 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
36914612 36914612 2-1/2" X 5' CPVC SCH80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo