Motion
36914646

Made in USA
36914646

6" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 280 psi máx., 5.709" ID x 6-5/8" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684289
No. Fabricante 36914646
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36914646

6" tubo, 60" largo CPVC boquilla de plástico sin rosca 280 psi máx., 5.709" ID x 6-5/8" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684289
No. Fabricante 36914646
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5.7090 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6250 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Presión máxima de trabajo
    280 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
36914646 36914646 6" X 5' CPVC SCH80 PIP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo