Motion
36914695

Made in USA
36914695

1-1/2" tubo, 60" largo PVC boquilla de plástico sin rosca para tubo 470 psi máx., 1.476" ID x 1.9" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684294
No. Fabricante 36914695
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36914695

1-1/2" tubo, 60" largo PVC boquilla de plástico sin rosca para tubo 470 psi máx., 1.476" ID x 1.9" OD, Programa 80, Gris
Artículo MI #11684294
No. Fabricante 36914695
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.4760 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9000 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Presión máxima de trabajo
    470 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
36914695 36914695 1-1/2" X 5' PVC SCH80

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good