Motion
36932689

Made in USA
36932689

Leyenda de la etiqueta de la carta: R, inglés, 1-1/2" de ancho, negro, vinilo sensible a la presión
Artículo MI #11684343
No. Fabricante 36932689
Precio8.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36932689

Leyenda de la etiqueta de la carta: R, inglés, 1-1/2" de ancho, negro, vinilo sensible a la presión
Artículo MI #11684343
No. Fabricante 36932689

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Gráficos
    Solo mensaje
  • Idioma
    Inglés
  • Leyenda
    R
  • Tipo de material
    Vinilo sensible a la presión
  • Tipo de mensaje
    Carta
  • Código PSC
    9905

Descripción general

Descripción del fabricante
36932689 36932689 CARTA NEGRA R 10PK 1-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo