Motion
36933455

Made in USA
36933455

Leyenda de la etiqueta de la carta: O, inglés, 3" de ancho, negro, vinilo sensible a la presión
Artículo MI #11684397
No. Fabricante 36933455
Precio10.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36933455

Leyenda de la etiqueta de la carta: O, inglés, 3" de ancho, negro, vinilo sensible a la presión
Artículo MI #11684397
No. Fabricante 36933455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Gráficos
    Solo mensaje
  • Idioma
    Inglés
  • Leyenda
    O
  • Tipo de material
    Vinilo sensible a la presión
  • Tipo de mensaje
    Carta
  • Código PSC
    9905

Descripción general

Descripción del fabricante
36933455 36933455 LETRA NEGRA O 10PK 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"