Motion
36947711

Made in USA
36947711

Marcador de tubo con leyenda de agua de protección contra incendios y gráfico de flecha de 1 a 2-1/2" tubo fuera del diámetro, blanco sobre rojo
Artículo MI #11684939
No. Fabricante 36947711
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36947711

Marcador de tubo con leyenda de agua de protección contra incendios y gráfico de flecha de 1 a 2-1/2" tubo fuera del diámetro, blanco sobre rojo
Artículo MI #11684939
No. Fabricante 36947711
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del marcador
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del marcador
    8 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco sobre rojo
  • Gráficos
    Flecha
  • Leyenda
    Agua de protección contra incendios
  • Revestimiento del marcador
    Sin recubrimiento
  • Estilo de marcador
    Pegatina con adhesivo
  • Material
    Vinilo
  • Código PSC
    9905

Descripción general

Descripción del fabricante
36947711 36947711 PROTEC DE INCENDIOS ROJO AGUA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno