Motion
03510724
Capacidad de 5000 Lb, 3/4-10 Rosca, 1-5/8" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Soporte de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Grado de Material 303, Diam Base 3", Almohadilla de Acero Inoxidable
Artículo MI #11685538
No. Fabricante 03510724
Precio59.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 5000 Lb, 3/4-10 Rosca, 1-5/8" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Soporte de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Grado de Material 303, Diam Base 3", Almohadilla de Acero Inoxidable
Artículo MI #11685538
No. Fabricante 03510724

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3 pulg.
  • Longitud
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Capacidad de carga
    5,000.000 lb
  • Calidad del material
    303
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
03510724 3/4-10 ROSCA 3" BASE POLIMONTAJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo