Motion
03511029
Capacidad de 5000 Lb, 3/8-16 Rosca, 1-5/8" OAL, Poste de Acero, Montaje de Nivelación de Vaso Pivotal Roscado, Grado de Material 1214, Diam Base 3", Almohadilla de Elastómero
Artículo MI #11685563
No. Fabricante 03511029
Precio24.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 5000 Lb, 3/8-16 Rosca, 1-5/8" OAL, Poste de Acero, Montaje de Nivelación de Vaso Pivotal Roscado, Grado de Material 1214, Diam Base 3", Almohadilla de Elastómero
Artículo MI #11685563
No. Fabricante 03511029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3 pulg.
  • Longitud
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Capacidad de carga
    5,000.000 lb
  • Calidad del material
    1214
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
03511029 3/8-16 ROSCA 3" BASE POLIMONTAJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo