Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal1/4 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Longitud bajo la cabeza2 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno de la correa en T
Descripción general
Descripción del fabricante
PERNO DE CORREA EN T DE 03576238 1/4-20 X 2 , ZINC P
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los pernos de correa en T se utilizan para sujetar y sujetar equipos pesados.