Motion
03576295
1/2-13, 2-1/2" de longitud de rosca, chapado en zinc, Perno de correa en T de acero - 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Grado 5, 2" de ancho de cabeza x 1/2" de altura de cabeza
Artículo MI #11685725
No. Fabricante 03576295
Precio22.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, 2-1/2" de longitud de rosca, chapado en zinc, Perno de correa en T de acero - 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Grado 5, 2" de ancho de cabeza x 1/2" de altura de cabeza
Artículo MI #11685725
No. Fabricante 03576295

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal
    2 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno de la correa en T

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE CORREA EN T 03576295 1/2-13 X 3-1/2 , ZI
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de correa en T se utilizan para sujetar y sujetar equipos pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo