Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal1/2 pulg.
- Anchura del cabezal2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza6-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca5-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNF
- TipoPerno de la correa en T
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los pernos de correa en T se utilizan para sujetar y sujetar equipos pesados.