Motion
06780159
Capacidad 907 kg, Rosca M24 , 47.6mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Zócalo Pivotal Roscado, Diám. Base 101mm , Almohadilla de Goma, 35mm Hex
Artículo MI #11685801
No. Fabricante 06780159
Precio106.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 907 kg, Rosca M24 , 47.6mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Zócalo Pivotal Roscado, Diám. Base 101mm , Almohadilla de Goma, 35mm Hex
Artículo MI #11685801
No. Fabricante 06780159

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    101.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    35.0000 mm
  • Longitud
    47.6000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24

Detalles

  • Capacidad de carga
    907.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06780159 M-24 SIN SKD, SIN PERNO, LEV MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo