Motion
06780175
Capacidad 453 kg, M8 Rosca, 17.8mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 25.5mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 12.7mm Hex
Artículo MI #11685806
No. Fabricante 06780175
Precio24.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 453 kg, M8 Rosca, 17.8mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 25.5mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 12.7mm Hex
Artículo MI #11685806
No. Fabricante 06780175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    25.50 mm
  • Tamaño hexagonal
    12.7000 mm
  • Longitud
    17.8000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8

Detalles

  • Capacidad de carga
    453.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVELACIÓN MÉTRICA SIN PERNOS DE 06780175 M-8 S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo