Motion
06780183
Capacidad 1701 kg, M10 Rosca, 22mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 31.7mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 15.8mm Hex
Artículo MI #11685808
No. Fabricante 06780183
Precio30.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 1701 kg, M10 Rosca, 22mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 31.7mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 15.8mm Hex
Artículo MI #11685808
No. Fabricante 06780183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    31.70 mm
  • Tamaño hexagonal
    15.8000 mm
  • Longitud
    22.0000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10

Detalles

  • Capacidad de carga
    1,701.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06780183 M-10 S SIN PERNO NIVEL MÉTRICOEN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo