Motion
06780209
Capacidad 2721 kg, M16 Rosca, 31.7mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 63.5mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 22mm Hex
Artículo MI #11685811
No. Fabricante 06780209
Precio68.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 2721 kg, M16 Rosca, 31.7mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 63.5mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 22mm Hex
Artículo MI #11685811
No. Fabricante 06780209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    63.50 mm
  • Tamaño hexagonal
    22.0000 mm
  • Longitud
    31.7000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,721.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06780209 M-16 SS SIN PERNO NIVEL MÉTRICOEN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo