Motion
06780217
Capacidad 3357 kg, M20 Rosca, 38mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 76mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 27mm Hex
Artículo MI #11685813
No. Fabricante 06780217
Precio101.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 3357 kg, M20 Rosca, 38mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 76mm , Almohadilla de Acero Inoxidable, 27mm Hex
Artículo MI #11685813
No. Fabricante 06780217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    76.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    27.0000 mm
  • Longitud
    38.0000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20

Detalles

  • Capacidad de carga
    3,357.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06780217 M-20 S SIN PERNO NIVEL MÉTRICOEN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo