Motion
06780241
Capacidad 91 kg, M8 Rosca, 17.8mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 25.5mm , Almohadilla Delrin, 12.7mm Hex
Artículo MI #11685819
No. Fabricante 06780241
Precio16.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 91 kg, M8 Rosca, 17.8mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 25.5mm , Almohadilla Delrin, 12.7mm Hex
Artículo MI #11685819
No. Fabricante 06780241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    25.50 mm
  • Tamaño hexagonal
    12.7000 mm
  • Longitud
    17.8000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8

Detalles

  • Capacidad de carga
    91.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVEL MÉTRICO SIN PERNO DE DELRIN DE 06780241 M-8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo