Motion
06780258
Capacidad 136 kg, M10 Rosca, 22mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 31.7mm , Almohadilla Delrin, 15.8mm Hex
Artículo MI #11685821
No. Fabricante 06780258
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 136 kg, M10 Rosca, 22mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 31.7mm , Almohadilla Delrin, 15.8mm Hex
Artículo MI #11685821
No. Fabricante 06780258
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    31.70 mm
  • Tamaño hexagonal
    15.8000 mm
  • Longitud
    22.0000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10

Detalles

  • Capacidad de carga
    136.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06780258 M-10 DELRIN SIN PERNO MÉTRICO LEVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo