Motion
06780266
Capacidad 317 kg, M12 Rosca, 28.5mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 47.6mm , Almohadilla Delrin, 19mm Hex
Artículo MI #11685823
No. Fabricante 06780266
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 317 kg, M12 Rosca, 28.5mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 47.6mm , Almohadilla Delrin, 19mm Hex
Artículo MI #11685823
No. Fabricante 06780266
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    47.60 mm
  • Tamaño hexagonal
    19.0000 mm
  • Longitud
    28.5000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12

Detalles

  • Capacidad de carga
    317.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06780266 M-12 DELRIN SIN PERNO MÉTRICO LEVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo