Motion
06780274
Capacidad 544 kg, M16 Rosca, 31.7mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 63.5mm , Almohadilla Delrin, 22mm Hex
Artículo MI #11685825
No. Fabricante 06780274
Precio46.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 544 kg, M16 Rosca, 31.7mm OAL, Perno de Acero, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Vaso Pivotal Roscado, Diam Base 63.5mm , Almohadilla Delrin, 22mm Hex
Artículo MI #11685825
No. Fabricante 06780274

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    63.50 mm
  • Tamaño hexagonal
    22.0000 mm
  • Longitud
    31.7000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16

Detalles

  • Capacidad de carga
    544.00 kg
  • Material del poste
    Acero
  • Tipo
    Pivotal roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06780274 M-16 DELRIN SIN PERNO MÉTRICO LEVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo