Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base19.00 mm
- Tamaño de la rosca del pernoM6
- Longitud de la rosca25.000 mm
Detalles
- Capacidad de carga317.00 kg
- TipoPivotal con tachuelas
Descripción general
Descripción del fabricante
ACERO 06780308 M-6 CON PERNO NIVEL MÉTRICOI