Motion
06780316
M8 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 453 kg, Diám. base 25.5mm , Longitud de rosca 32mm
Artículo MI #11685832
No. Fabricante 06780316
Precio10.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 453 kg, Diám. base 25.5mm , Longitud de rosca 32mm
Artículo MI #11685832
No. Fabricante 06780316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    25.50 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M8
  • Longitud de la rosca
    32.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    453.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO 06780316 M-8 CON PERNO NIVEL MÉTRICOI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo