Motion
06780332
M12 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 2,268 kg, Diám. base 47.6mm , Longitud de rosca 51mm
Artículo MI #11685836
No. Fabricante 06780332
Precio16.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 2,268 kg, Diám. base 47.6mm , Longitud de rosca 51mm
Artículo MI #11685836
No. Fabricante 06780332

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    47.60 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M12
  • Longitud de la rosca
    51.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,268.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO 06780332 M-12 CON NIVEL MÉTRICO DE PERNO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo