Motion
06780431
M24 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 907 kg, Diám. base 101mm , Longitud de rosca 89mm
Artículo MI #11685856
No. Fabricante 06780431
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 907 kg, Diám. base 101mm , Longitud de rosca 89mm
Artículo MI #11685856
No. Fabricante 06780431
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    101.00 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M24
  • Longitud de la rosca
    89.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    907.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
06780431 M-24 ANTIDESLIZANTE CON PERNO MÉTRICO LE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo