Motion
06780449
M6 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 317 kg, Diám. base 19mm , Longitud de rosca 25mm
Artículo MI #11685858
No. Fabricante 06780449
Precio12.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 317 kg, Diám. base 19mm , Longitud de rosca 25mm
Artículo MI #11685858
No. Fabricante 06780449

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    19.00 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    317.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
06780449 M-6 SS. CON PERNO NIVEL MÉTRICOEN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo