Motion
06780456
M8 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 453 kg, Diám. base 25.5mm , Longitud de rosca 32mm
Artículo MI #11685860
No. Fabricante 06780456
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8 Rosca de perno, Soporte de nivelación y montaje de montaje con pasador pivotante con tachuelas, Capacidad de 453 kg, Diám. base 25.5mm , Longitud de rosca 32mm
Artículo MI #11685860
No. Fabricante 06780456
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    25.50 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M8
  • Longitud de la rosca
    32.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    453.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
06780456 M-8 SS. CON PERNO NIVEL MÉTRICOEN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo