Motion
06780472
M12 Rosca de perno, montaje y almohadilla de nivelación de montaje con pasador pivotante con tachuelas, 2,268 Capacidad máx. de lb, 47.6mm Diámetro base, 51mm Longitud de rosca
Artículo MI #11685864
No. Fabricante 06780472
Precio32.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Rosca de perno, montaje y almohadilla de nivelación de montaje con pasador pivotante con tachuelas, 2,268 Capacidad máx. de lb, 47.6mm Diámetro base, 51mm Longitud de rosca
Artículo MI #11685864
No. Fabricante 06780472

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    47.60 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M12
  • Longitud de la rosca
    51.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,268.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
06780472 M-12 S.S. CON NIVEL MÉTRICO DE PERNOI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo