Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base25.50 mm
- Tamaño de la rosca del pernoM8
- Longitud de la rosca32.000 mm
Detalles
- Capacidad de carga91.00 kg
- TipoPivotal con tachuelas
Descripción general
Descripción del fabricante
DELRIN DE 06780522 M-8 CON NIVEL MÉTRICO DE PERNO