Motion
06780548
M12 Rosca de perno, montaje y almohadilla de nivelación de montaje con pasador pivotante con tachuelas, 317 Capacidad máx. de lb, 47.6mm Diámetro base, 51mm Longitud de rosca
Artículo MI #11685878
No. Fabricante 06780548
Precio21.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Rosca de perno, montaje y almohadilla de nivelación de montaje con pasador pivotante con tachuelas, 317 Capacidad máx. de lb, 47.6mm Diámetro base, 51mm Longitud de rosca
Artículo MI #11685878
No. Fabricante 06780548

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    47.60 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M12
  • Longitud de la rosca
    51.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    317.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
DELRIN DE 06780548 M-12 CON PERNO MÉTRICO LEVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo