Motion
06780555
M16 Rosca de perno, montaje y almohadilla de nivelación de montaje con pasador pivotante con tachuelas, 544 Capacidad máx. de lb, 63.5mm Diámetro base, 51mm Longitud de rosca
Artículo MI #11685880
No. Fabricante 06780555
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16 Rosca de perno, montaje y almohadilla de nivelación de montaje con pasador pivotante con tachuelas, 544 Capacidad máx. de lb, 63.5mm Diámetro base, 51mm Longitud de rosca
Artículo MI #11685880
No. Fabricante 06780555

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    63.50 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M16
  • Longitud de la rosca
    51.000 mm

Detalles

  • Capacidad de carga
    544.00 kg
  • Tipo
    Pivotal con tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
DELRIN DE 06780555 M-16 CON PERNO MÉTRICO LEVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo