Motion
06846547
8.2mm Diámetro de pin, 14mm Diámetro de cabeza x 5mm Altura de cabeza, 400mm OAL, Pasador eyector recto;Acero, 395mm Longitud de pin
Artículo MI #11685947
No. Fabricante 06846547
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8.2mm Diámetro de pin, 14mm Diámetro de cabeza x 5mm Altura de cabeza, 400mm OAL, Pasador eyector recto;Acero, 395mm Longitud de pin
Artículo MI #11685947
No. Fabricante 06846547
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    5.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Pasador eyector recto
  • Tolerancia
    +0.00/-0.02 mm (diámetro de la cabeza), +0.000/-0.050 mm (grosor de la cabeza), +2.00/-0.00 mm (longitud total), g6 mm (diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
06846547 8.2MMX400MM PASADOR DE EYECTOR MÉTRICO
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo